Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29436EJ

  • ERIKS:12722767
  • Fabrikant:087796163133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.549,14/ stukexcl. btw

€ 5.504,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
294
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
360 mm
Hoogte
109 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
7090 kN
Dynamisch draaggetal
2660 kN
Grenstoerental
1770 tr/min