€ 3.569,76/ stukexcl. btw
€ 4.319,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Hoogte | 103 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 6140 kN |
Dynamisch draaggetal | 2380 kN |
Grenstoerental | 1870 tr/min |