€ 2.912,93/ stukexcl. btw
€ 3.524,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Hoogte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 5340 kN |
Dynamisch draaggetal | 2100 kN |
Grenstoerental | 1990 tr/min |