€ 2.549,52/ stukexcl. btw
€ 3.084,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 90 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 4730 kN |
Dynamisch draaggetal | 1860 kN |
Grenstoerental | 2120 tr/min |