€ 2.274,79/ stukexcl. btw
€ 2.752,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 85 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 4110 kN |
Dynamisch draaggetal | 1640 kN |
Grenstoerental | 2270 tr/min |