€ 1.935,28/ stukexcl. btw
€ 2.341,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 85 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 3870 kN |
Dynamisch draaggetal | 1600 kN |
Grenstoerental | 2390 tr/min |