€ 1.685,77/ stukexcl. btw
€ 2.039,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Hoogte | 78 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 3320 kN |
Dynamisch draaggetal | 1390 kN |
Grenstoerental | 2580 tr/min |