€ 1.415,82/ stukexcl. btw
€ 1.713,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Hoogte | 73 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 2840 kN |
Dynamisch draaggetal | 1200 kN |
Grenstoerental | 2810 tr/min |