Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29420EJ

  • ERIKS:12722760
  • Fabrikant:087796358126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.238,46/ stukexcl. btw

€ 1.498,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
294
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2390 kN
Dynamisch draaggetal
1020 kN
Grenstoerental
3080 tr/min