Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29418EJ

  • ERIKS:12722759
  • Fabrikant:087796358096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.075,02/ stukexcl. btw

€ 1.300,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
294
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
1890 kN
Dynamisch draaggetal
820 kN
Grenstoerental
3410 tr/min