Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29372EM

  • ERIKS:12722757
  • Fabrikant:087796298941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18.981,18/ stukexcl. btw

€ 22.967,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
560 mm
Hoogte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
15130 kN
Dynamisch draaggetal
3630 kN
Grenstoerental
1040 tr/min