Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29368EJ

  • ERIKS:14200633
  • Fabrikant:087796362574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12.548,05/ stukexcl. btw

€ 15.183,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
540 mm
Hoogte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
12000 kN
Dynamisch draaggetal
3120 kN
Grenstoerental
1090 tr/min