Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29364EJ

  • ERIKS:12722756
  • Fabrikant:087796358164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10.780,56/ stukexcl. btw

€ 13.044,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
500 mm
Hoogte
109 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
10700 kN
Dynamisch draaggetal
2830 kN
Grenstoerental
1170 tr/min