€ 8.897,01/ stukexcl. btw
€ 10.765,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Hoogte | 109 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 9900 kN |
Dynamisch draaggetal | 3150 kN |
Grenstoerental | 1220 tr/min |