€ 7.332,09/ stukexcl. btw
€ 8.871,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Hoogte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 8500 kN |
Dynamisch draaggetal | 2580 kN |
Grenstoerental | 1330 tr/min |