Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29352EJ

  • ERIKS:12722751
  • Fabrikant:087796221987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.055,81/ stukexcl. btw

€ 7.327,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
420 mm
Hoogte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
8100 kN
Dynamisch draaggetal
2580 kN
Grenstoerental
1400 tr/min