Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29348EJ

  • ERIKS:12614067
  • Fabrikant:087796220881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.705,19/ stukexcl. btw

€ 5.693,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
380 mm
Hoogte
85 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
6280 kN
Dynamisch draaggetal
2040 kN
Grenstoerental
1540 tr/min