Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29344EJ

  • ERIKS:12722750
  • Fabrikant:087796220522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.044,45/ stukexcl. btw

€ 4.893,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
360 mm
Hoogte
85 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
5840 kN
Dynamisch draaggetal
1950 kN
Grenstoerental
1650 tr/min