Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29340EJ

  • ERIKS:12722749
  • Fabrikant:087796163775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.213,74/ stukexcl. btw

€ 3.888,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Hoogte
85 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
5370 kN
Dynamisch draaggetal
1880 kN
Grenstoerental
1770 tr/min