Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29338EJ

  • ERIKS:12722748
  • Fabrikant:087796191211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.702,10/ stukexcl. btw

€ 3.269,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Hoogte
78 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
4550 kN
Dynamisch draaggetal
1620 kN
Grenstoerental
1870 tr/min