Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29336EJ

  • ERIKS:12614065
  • Fabrikant:087796163034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.320,87/ stukexcl. btw

€ 2.808,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Hoogte
73 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
4130 kN
Dynamisch draaggetal
1430 kN
Grenstoerental
1990 tr/min