€ 2.012,66/ stukexcl. btw
€ 2.435,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 3430 kN |
Dynamisch draaggetal | 1230 kN |
Grenstoerental | 2120 tr/min |