Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29332EJ

  • ERIKS:12722746
  • Fabrikant:087796358089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.831,39/ stukexcl. btw

€ 2.215,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Hoogte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
3370 kN
Dynamisch draaggetal
1190 kN
Grenstoerental
2220 tr/min