Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29330EJ

  • ERIKS:12722745
  • Fabrikant:087796210516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.586,66/ stukexcl. btw

€ 1.919,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2760 kN
Dynamisch draaggetal
993 kN
Grenstoerental
2390 tr/min