Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29328EJ

  • ERIKS:12722744
  • Fabrikant:087796358133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.514,49/ stukexcl. btw

€ 1.832,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
240 mm
Hoogte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2710 kN
Dynamisch draaggetal
970 kN
Grenstoerental
2510 tr/min