€ 1.188,47/ stukexcl. btw
€ 1.438,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 58 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 2410 kN |
Dynamisch draaggetal | 852 kN |
Grenstoerental | 2690 tr/min |