Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tontaatslager 29324EJ

  • ERIKS:13163172
  • Fabrikant:087796358119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.071,97/ stukexcl. btw

€ 1.297,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
293
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
54 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
2070 kN
Dynamisch draaggetal
768 kN
Grenstoerental
2890 tr/min