€ 985,90/ stukexcl. btw
€ 1.192,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 1660 kN |
Dynamisch draaggetal | 604 kN |
Grenstoerental | 3180 tr/min |