€ 941,56/ stukexcl. btw
€ 1.139,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 293 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 42 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 1240 kN |
Dynamisch draaggetal | 462 kN |
Grenstoerental | 3540 tr/min |