€ 17.784,45/ stukexcl. btw
€ 21.519,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 292 |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Hoogte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 12460 kN |
Dynamisch draaggetal | 2680 kN |
Grenstoerental | 960 tr/min |