€ 215,87/ stukexcl. btw
€ 261,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 235 mm |
Hoogte | 184 mm |
Hoogte as | 140 mm |
Inbouwmaat | 165 mm |
Lager | UK216 |