€ 91,63/ stukexcl. btw
€ 110,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 194 mm |
Hoogte | 146 mm |
Hoogte as | 119 mm |
Inbouwmaat | 130 mm |
Lager | UK212 |