Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Trekbus bevestiging UKT211

  • ERIKS:14195764
  • Fabrikant:013992168672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,18/ stukexcl. btw

€ 84,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
171 mm
Hoogte
146 mm
Hoogte as
106 mm
Inbouwmaat
130 mm
Lager
UK211