Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Trekbus bevestiging UKT210

  • ERIKS:14195763
  • Fabrikant:013992172044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,86/ stukexcl. btw

€ 66,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UKT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
149 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
90 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UK210