€ 43,33/ stukexcl. btw
€ 52,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 144 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hoogte as | 88 mm |
Inbouwmaat | 102 mm |
Lager | UK208 |