€ 36,24/ stukexcl. btw
€ 43,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 129 mm |
Hoogte | 102 mm |
Hoogte as | 78 mm |
Inbouwmaat | 89 mm |
Lager | UK207 |