€ 24,54/ stukexcl. btw
€ 29,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UKT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 97 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 62 mm |
Inbouwmaat | 76 mm |
Lager | UK205 |