€ 1.798,18/ stukexcl. btw
€ 2.175,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 140 mm |
Lengte | 515 mm |
Hoogte | 415 mm |
Hoogte as | 315 mm |
Inbouwmaat | 380 mm |
Lager | UC328 |