€ 1.126,75/ stukexcl. btw
€ 1.363,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 120 mm |
Lengte | 432 mm |
Hoogte | 355 mm |
Hoogte as | 267 mm |
Inbouwmaat | 320 mm |
Lager | UC324 |