Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT322

  • ERIKS:14195419
  • Fabrikant:013992168313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 833,10/ stukexcl. btw

€ 1.008,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
110 mm
Lengte
385 mm
Hoogte
320 mm
Hoogte as
235 mm
Inbouwmaat
285 mm
Lager
UC322