Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT320-64

  • ERIKS:14195418
  • Fabrikant:013992168214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 634,99/ stukexcl. btw

€ 768,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
4 in
Lengte
345 mm
Hoogte
290 mm
Hoogte as
210 mm
Inbouwmaat
260 mm
Lager
UC320-64