€ 573,41/ stukexcl. btw
€ 693,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 3.15/16 in |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 290 mm |
Hoogte as | 210 mm |
Inbouwmaat | 260 mm |
Lager | UC320-63 |