Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT319

  • ERIKS:14195415
  • Fabrikant:013992168061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 507,98/ stukexcl. btw

€ 614,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
95 mm
Lengte
322 mm
Hoogte
270 mm
Hoogte as
197 mm
Inbouwmaat
240 mm
Lager
UC319