€ 517,80/ stukexcl. btw
€ 626,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Lengte | 312 mm |
Hoogte | 255 mm |
Hoogte as | 192 mm |
Inbouwmaat | 228 mm |
Lager | UC318-56 |