Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT318

  • ERIKS:14195413
  • Fabrikant:013992172747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 469,21/ stukexcl. btw

€ 567,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
90 mm
Lengte
312 mm
Hoogte
255 mm
Hoogte as
192 mm
Inbouwmaat
228 mm
Lager
UC318