Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT317

  • ERIKS:14195412
  • Fabrikant:013992167965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 409,87/ stukexcl. btw

€ 495,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
85 mm
Lengte
298 mm
Hoogte
240 mm
Hoogte as
183 mm
Inbouwmaat
214 mm
Lager
UC317