Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT316

  • ERIKS:14195410
  • Fabrikant:013992167910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,82/ stukexcl. btw

€ 436,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
282 mm
Hoogte
230 mm
Hoogte as
174 mm
Inbouwmaat
204 mm
Lager
UC316