€ 390,93/ stukexcl. btw
€ 473,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 3 in |
Lengte | 262 mm |
Hoogte | 216 mm |
Hoogte as | 160 mm |
Inbouwmaat | 192 mm |
Lager | UC315-48 |