Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT315-47

  • ERIKS:14195408
  • Fabrikant:013992167767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 366,76/ stukexcl. btw

€ 443,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
262 mm
Hoogte
216 mm
Hoogte as
160 mm
Inbouwmaat
192 mm
Lager
UC315-47