Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging UCT315

  • ERIKS:14195407
  • Fabrikant:013992167811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,52/ stukexcl. btw

€ 343,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
262 mm
Hoogte
216 mm
Hoogte as
160 mm
Inbouwmaat
192 mm
Lager
UC315